- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- ベントキャップ 150のおすすめ人気ランキング
ベントキャップ 150のおすすめ人気ランキング
2026/02/03更新620件の「ベントキャップ 150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「150φ ベントキャップ」、「深型ベンドキャップ」、「防火ダンパー 250Φ」などの商品も取り扱っております。
種類
U型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・水切板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
種類
U型フード付ガラリ
材質
本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
金網
12M
グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類
ベントキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
付属品
コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本
表面処理
(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
表面処理
(本体)電着塗装
色調
(本体)黒(マンセルN-1)
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類
U型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)
(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ
(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)
対応
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付です。
サビに強いスーパーステンレス採用。
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質
(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製
種類
丸型フード付ガラリ
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付
材質
SUS304
ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類
ベントキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付、防火ダンパー付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(水切板)ステンレス鋼板、(シャッター枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)発泡ゴム(巾20)、(ダンパー)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板
付属品
取付ねじ Φ4×25L(SUS304)4本
表面処理
(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装
温度ヒューズ
72℃
色調
(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
付属品
コンクリートねじM4×L25 4本
色調
(本体)黒(マンセルN-1)
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ